Beli vacum ac di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Pompa VakumDeskripsi:Merupakan sebuah pompa serbaguna yang memiliki fungsi untuk mengeluarkan molekul-molekul gas dari dalam sebuah ruangan tertutup untuk mencapai tekanan vakum. Biasanya vacuum pump ini digunakan sebagai kebutuhan reparasi ataupun peralatan reparasi pendingin ruangan.atribut:
- Input Voltage (V/Hz/Ph): 220/50/1
- Ultimate Vacuum (Pa): 5
- Packing Dimensions (mm): 450x200x310
- Tasco Digital Vacum Gauge (Detektor Kebocoran)Deskripsi:High performance digital vacuum meter that measures up to 1 micron. The lamp will light up at the point where the vacuum level is reached. Low battery display function. Auto off function Uses a thermocouple sensor that is suitable for even when a little frozen oil gets stuck in. The valve adapter for the included parts is used to connect to vacuum pump or gauge manifold. Accuracy: Air ~ 1000 microns: Indicated value ± 5% 1000 - 100 microns: Index value ± 3% 100 - 1 micron: Index value ± 1.5% Sensor: Thermocouple pressure sensor Connection aperture: 1/4 flare female Measurement range: 20000 - 1 micron (micron) ), mTorr( Militol), mmHg (Military Energy), mBar, Pa (Pascal); Power Supply: 9 V (006P); Operating Temperature Range: 0 to 40 degrees; Battery Life: 15 hours; Reaction Speed (sampling): 4 times/sec; Function: Auto off (10 min); Set vacuum value reach: Indicator lampatribut:
- Connection Diameter: 1/4 Flare Female
- Measurement Range: 1-20000
- Operating Temperature Range (°C): 0-40
- Power Supply (V): 9(006P) battery
- Sensor: Thermocouple Pressure Sensor
- Function: Auto-off (10 min), Setting Vacuum Value Indicator Lamp
- Battery Life (hour): 16
- Dimensions (HxWxD) (mm): 165×85×38
- Mesin HL High Pressure Cleaner Cordless (Mesin Cuci Tekanan Tinggi Nirkabel)Deskripsi:Isi Dus & Kelengkapan :- 1 Unit High Pressure HL-PWC 70 (Cordless) + Kemasan Dus (Ada bantalan Busa Hitam didalamnya) + FREE TAS Jet Cleaner.- 1 Gun Stick Jet cleaner- 1 selang jet cleaner 5 meter- 1 selang air 1 meter- 1 Quick Connecting- 1 Inlet Connector Filter- 1 Filter Air- 1 Klem/Penjepit Selang- 1 Charger Baterai- 2 Baterai 1.500 mAh & 2.000 mAh- Manual Book & Kartu Garansiatribut:
- Rated Voltage (V): 220
- Rated Frequency (Hz): 50-60
- Type: Brushless
- Source: Ember/Kran
- Maximum Pressure (bar): 105
- Working Flow Rate (L/minute): 6.0
- monotaro Kunci Torsi untuk Refrigerant PipingDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Head Shape: Spanner type
- Pricision (%): ± 4
- ALDO Mesin Pompa VacuumDeskripsi:Vacuum Pump adalah sebuah alat untuk mengeluarkan molekul-molekul gas dari dalam sebuah ruangan tertutup untuk mencapai tekanan vakum. Pompa vakum menjadi salah satu komponen penting di beberapa industri besar seperti pabrik lampu, vacuum coating pada kaca, pabrik komponen-komponen elektronik, pemurnian oli, pendinginan vakum, perangkat pemulihan refrigeran, kemasan teh, AC, reparasi mobilbahkan hingga alat-alat kesehatan seperti radiotherapy, radiosurgery, dan radiopharmacyatribut:
- Voltage (V): 220
- Rotation Speed (rpm): 1440
- BOSCH High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Deskripsi:High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
- Tasco High Quality Two Stage Vacuum Pump (4 Pole Motor) (Pompa Vakum)atribut:
- Power (V): 220
- Rotation Per Minute (rpm): 1440
- Rotor Method: Two-stage
- Running Method: Direct
- Suction Port (Male Flare): 1/4, 5/16
- Ultimate Vacuum (micron): 15.0
- Vacum Pump Oil (ml): 450
- TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- Rocker Vacuum Pump Oil-Free 400 (Pompa Vakum)Deskripsi:Oil Free Vacuum Pump / Dry Vacuum Pump International Certificates: - CE certification- CSA certification- IP 30 protection- RoHS certification Oil Free Vacuum Pump / Dry Vacuum Pump Applications- Suspended solid test- Vacuum filtration- Microbiological test- Air samplingatribut:
- Dimension (cm) (LxWxH): 31 x 13.5 x 20.4
- Motor Rotation Speed (rpm): 1450
- Horse Power (HP): 1/6
- Hose barb (5/16 inch): ID8
- Maximum Current (A) : 0.4
- Maximum Flow Rate (L/minute): 34
- Maximum Power (W): 80
- Maximum Vacuum (mm Hg): 680
- Net Weight (kg): 5.2
- Noise Level (dB): 52
- Overflow Protection: Yes
- Thermal Protection: Yes
- Vacuum Regulator: Yes
- Tasco Digital Mini Vacuum Gauge Kit (Pengukur Tekanan AC)Deskripsi:The ball valve is for maintaining airtightness. With airtight valve.atribut:
- Mounting Screw: (Pump side) 5/16 flare female x (Port side) 5/16 flare male
- Adapter Size: 5/16 flare female x 1/4 flare male (TA159P-4) included
- Gauge Diameter (Φmm): 45
- Compound Meter (MPa): (Digital mini) TA141DM = -0.1-5.0
- Mesin HL High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)atribut:
- Rated Voltage (V): 220
- ROBINAIR Refrigerant Evacuation PumpsDeskripsi:Class 3000 threaded stainless steel fittings connect with high-pressure (1000-3000 psi) pipe. Threaded pipe fittings are threaded on both connection ends. Female threads are on the inside of a fitting. Male threads are on the outside of a fitting and screw into the female threads. Threaded connections include NPT (National Pipe Thread) or BSPT (British Standard Pipe Taper), and use PTFE tape to secure seal. Type 304 stainless steel, a chromium-nickel material, resists corrosion caused by water, heat, saltwater, acids, minerals, and peaty soils. Type 316 stainless steel has a higher nickel content than 304 stainless, plus molybdenum, for even greater corrosion resistance.
Daftar Harga vacum ac Terbaru October 2026
| KRISBOW Pompa Vakum | Rp2.799.900 |
| Tasco Digital Vacum Gauge (Detektor Kebocoran) | Rp8.199.900 |
| Mesin HL High Pressure Cleaner Cordless (Mesin Cuci Tekanan Tinggi Nirkabel) | Rp1.799.900 |
| KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi) | Rp899.900 |
| monotaro Kunci Torsi untuk Refrigerant Piping | Rp799.900 |
| ALDO Mesin Pompa Vacuum | Rp1.699.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp1.799.900 |
| BOSCH High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi) | Rp1.499.900 |
| Value Vacuum Pump | Rp1.299.900 |
| Tasco High Quality Two Stage Vacuum Pump (4 Pole Motor) (Pompa Vakum) | Rp8.599.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/l6P108578762-1.jpg)
/c9P105920441-1.jpg)
/haP103587622-1.jpg)



/83P102265291-2.jpg)

%20(Pompa%20Vakum)/P103069311-1.jpg)

/8yP101000322-6.jpg)
/doP106495492-1.jpg)
/flP101516561-15.jpg)
/dyP110580502-1.jpg)
/38P104630116-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)